Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aputure Light Storm C300d II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829959
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     APV0129A2F
EAN/GTIN:
     6971842180530
Die neue und verbesserte 300d Mark II ist 20 % heller, haltbarer, tragbarer und intelligenter als die ursprüngliche 300d und basiert auf dem Feedback der Benutzer.
Aputure Light Storm C300d II - Leuchtenkopf - 1 Köpfe x 1 Lampe - LED - 575 W - AC, DC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.56 cm
Tiefe
34.45 cm
Höhe
29.84 cm
Gewicht
11.4 kg
Gerätetyp
Leuchtenkopf
Stromversorgung
Eingangsspannung
DC 14.4 V, AC 100/240 V
Merkmale
Aktive Kühlung
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Kit-Komponenten
Kit-Komponenten
1 x Leuchtenkopf ¦ 1 x Netzteil ¦ 1 x Beleuchtungsklemme ¦ 1 x Fernbedienung ¦ 1 x Controller Box (V-Halterung) ¦ 1 x Tragetasche
Beleuchtungssystem
Klasse
Kontinuierlich
Betrieb
AC, DC
Ventilatorgekühlt
Ja
Kontinuierliche Lichtquelle
LED
Max. kontinuierliche Lichtleistung
575 W
Tragetasche im Lieferumfang enthalten
Ja
Kopf
Farbtemperatur
5600 K
Merkmale
360 Grad drehbarer Kopf
Anz. Köpfe
1
Anz. Leuchten
1
Enthaltener Lichtwandler
Reflektor, Fresnel-Linse
Lichtleistung in LUX
80000 (1 m)
Lichtführungsmontage
Bowens-Bajonett
Leuchten
Leuchten
(1) x kontinuierlich - LED - 5600 K
Steuerungen
Besondere Merkmale
Dimmer-Steuerung, Sidus Mesh-Technologie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 895,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,34*
€ 1.065,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,76*
€ 1.051,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,80*
€ 1.023,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,08*
€ 996,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,51*
€ 946,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.