Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink CPW65-DECT-Duo Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829680
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1304026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Yealink CPW65 ist ein drahtloses Erweiterungsmikrofon, das als Audio-Eingabegerät für Yealink-Konferenztelefone dient. Das mit schwarzem Stoff überzogene CPW65 ist elegant, wasserdicht, fettdicht und witterungsbeständig. Seine 3 eingebauten Mikrofone unterstützen einen 360-Grad-Sprachaufnahmebereich mit einem Radius von 3 Metern (10 Fuß), was Ihnen ein ausgewogenes und kristallklares Audioerlebnis garantieren kann. Das CPW65 ist mit seinen intuitiven kapazitiven Stummschalttasten einfach zu bedienen. Legen Sie das CPW65 einfach auf die Ladestation und der Ladevorgang beginnt, ohne dass Sie sich Gedanken über die Richtung des Ladevorgangs machen müssen. Seine lange Akkulaufzeit bietet Ihnen 11 Tage Standby-Zeit oder 12 Stunden Gesprächszeit und erspart Ihnen häufiges Aufladen. All diese Vorteile machen das CPW65 zu einer idealen Wahl für Unternehmen, die eine optimale Mikrofonplatzierung und eine größere Raumabdeckung benötigen.
Yealink CPW65-DECT-Duo - Mikrofon - Schwarz - für Yealink CP965
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Drahtloses Mikrofon
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Micro-USB-Kabel (0.3 m), 2 CP drahtlose Erweiterungsmikrofone, Ladeschale
Kennzeichnung
ISO 9001, FCC, RoHS
Stromversorgung
Kapazität
1500 mAh
Batterie
Mikrofonbatterie wiederaufladbar
Standby-Zeit
11 Tage
Betriebszeit (bis zu)
13 Stunden
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Yealink CP965
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, yealink dect, dect
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.