Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LR 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8825527
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     69300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Gereinigte Raumluft im Schlaf - mit dem Luftreiniger mit Nachtmodus sorgen Sie für das richtige Raumklima in Ihren 4 Wänden: Ob im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder anderen Räumen, das Filtersystem sorgt für saubere Luft, indem eine Vielzahl der sich in der Luft befindlichen Viren und Bakterien gefiltert werden.
Beurer LR 210 - Luftreiniger - zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Luftionisierung, reinigend
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik
Filtertyp
Kohlefilter, HEPA H13 Filter, Vorfilter
Besondere Merkmale
Nachtmodus
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 28 m²
Filterstufen
3
Luftreiniger Art
Konsole
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Eurofins GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.3 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
30 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
60 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Filter-Kontrollleuchte
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.