Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss D563DE Power Dry 2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8825472
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     D563DE
EAN/GTIN:
     3030050153361
BaByliss D563DE Power Dry 2100 - Föhn
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Energieversorgung
Stromverbrauch
2100 W
Kabel
1.95 m
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
23 cm
Tiefe (Versand)
10 cm
Höhe (Versand)
28 cm
Haarpflege
Technologie
Keramik
Besonderheiten
Heiß/kalt Wärmeregler, entfernbarer Luftfilter
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Diffusor, Düse für konzentrierten Luftstrom
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Motortyp
DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Babyliss
6715DE
ab € 42,47*
Zubehör
Babyliss
D322E
ab € 15,89*
Zubehör
Babyliss
6000E
ab € 60,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.