| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8824611 Herst.-Nr.: 492974 EAN/GTIN: 4250774917899 |
| |
|
| | |
| 4smarts Second Glass - Bildschirmschutz für Handy - 2.5D - Glas - durchsichtig - für Apple iPhone 7, 8, SE (2. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Durchsichtig | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | | Produktmaterial | Gehärtetes Glas (9H) | | Paketinhalt | Bildschirmschutz, feuchtes Reinigungstuch, Reinigungstuch aus Mikrofaser, Staubbeseitungsfolie | | Beschichtung | Oleophob | | Schutz | Unempfindlich gegen Fingerabdrücke, antibakteriell | | Dicke | 0.3 mm | | Bestimmt für | Handy | | Kantentyp | 2.5D | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 9.5 cm | | Transporttiefe | 0.4 cm | | Transporthöhe | 20 cm | | Transportgewicht | 40 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 7, 8, SE (2. Generation) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, iphone schutzglas iphone 7, displayschutzglas für smartphones, 4smarts iphone schutzglas |
| | |
| |