Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4582990 Herst.-Nr.: 990596999 EAN/GTIN: 4006793003392 |
| |
|
| | |
| Der PARAPROJECT TC-5 TwinCharger GaN vereint Schnelligkeit und Flexibilität wie kein anderer. Das innovative Charging Modul lädt bis zu 5 Geräte zeitgleich durch Quick Charge und bietet pro Gerät eine USB-A und eine USB-C -Schnittstelle. Dank der innovativen GaN Verarbeitung überträgt der Charger den Strom effizienter und es geht weniger Energie durch Wärme verloren. Der PARAPROJECT TC-5 TwinCharger GaN erkennt automisch die geforderte Ladeleistung des jeweiligen Endgerätes und passt diese durch die intelligente USB-PD (Power Delivery) je nach Bedarf an. Der AC-Eingang ist für 100 bis 240 V kompatibel. Um auf Schreibtischen oder anderen Flächen sicheren Halt zu garantieren, ist der PARAPROJECT TC-5 TwinCharger GaN noch mit 4 gummierten Anti-Rutsch-Füßen versehen. PARAT PARAPROJECT TC5 - Netzteil - GaN-Technologie - 2.8 A - PD, QC - 10 Ausgabeanschlussstellen (5 x USB-C, 5 x 9-poliger USB Typ A) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 15.2 cm | | Tiefe | 9.5 cm | | Höhe | 3.3 cm | | Gewicht | 486 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Netzteil | | Entwickelt für | Tablet, Notebook | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Verbindungskabel | | Zubehör im Lieferumfang | 4 Gummifüße | | Kennzeichnung | FCC, DIN EN 60950-1, DIN EN 55022 | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V | | Elektrischer Strom max. | 2.8 A | | Ausgabeanschlussstellen | Gesamt 10: 5 x 24-poliger USB-C, 5 x 9-poliger USB Typ A | | Schnellladetechnologie | Power Delivery, Qualcomm Quick Charge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 101,15* | € 127,50* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 103,59* | € 131,03* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 105,65* | € 133,63* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,99* | ab € 122,03* | € 152,89* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 183,72* | € 220,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|