Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DCF203Z Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8815380
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCF203Z
EAN/GTIN:
     0088381883894
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Kompakter tragbarer Akku-Ventilator mit drei Luftstromeinstellungen und geringem Platzbedarf. Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse. 45°-Drehbewegung nach links und rechts.
Makita DCF203Z - Lüfter - Tisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
493 m3/h
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Luftstromsteuerung
45°-Schwenk, einstellbarer Neigungskopf
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Stromadapter
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
41.9 cm
Gewicht
1.91 kg
Energieversorgung
Spannung
18 V
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Batterie
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
3.14 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
4 Std.
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Timer-Einstellungen
4-Stunden-Timer, 1-Stunden-Timer, 2-Stunden-Timer
Ventilator Detail
Klingenanz.
3
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.