Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson Ladeschale + Kfz-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8811287
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1148-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
Tablet PC Halterung
Gamber-Johnson - Ladeschale + Kfz-Netzteil - für Samsung Galaxy Tab Active 2, Tab Active 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.55 cm
Tiefe
4.83 cm
Höhe
14.43 cm
Gewicht
230 g
Produkttyp
Ladeschale + Kfz-Netzteil
Entwickelt für
Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
C-Tick, FCC, RoHS, MIL-STD 810G, E Mark, SAE J1455
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 - 24 V
Merkmale
VESA 75
Geleistete Netzspannung
5 V
Eingangsanschlüsse
24 pin USB-C
Details zum Leistungsgerät
Pogo-Pin
Inklusive Kfz-Netzteil
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab Active 2, Tab Active 3
Internet der Dinge (IoT)
Kommunikationstechnologie
NFC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.