| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8808978 Herst.-Nr.: 066004 EAN/GTIN: 3700992523675 |
| |
|
| | |
| Die verstärkte Struktur dieser Smartphone-Hülle, die mit dem Hexotek by IT Skins-System ausgestattet ist, bietet einen idealen Schutz gegen Stürze und Erschütterungen bei intensivem täglichem Gebrauch. Darüber hinaus schützt die integrierte antimikrobielle Technologie dieser Hülle Ihr iPhone, indem sie die Bakterien um bis zu 99,99 % reduziert, für eine gesündere Oberfläche. Kurz gesagt, diese ultra Schutzlösung bietet Ihnen eine doppelte Barriere des Schutzes, während ein sehr schlankes Design, aus 60% recycelten Materialien und 100% auf Ihr Gerät gewidmet zu halten! Mobilis SPECTRUM - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Impacthane - Solid Black - für Samsung Galaxy A52, A52 5G Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Solid Black | | Material | Impacthane | | Finish | Matt | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Air Pocket Technology, ultradünn, erhöhte Kanten, verstärkte Kanten | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | SGS | | Schutz | Antimikrobiell, sturzresistent, stoßfest, schlagfest | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 36 g | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Maximale Höhe der Stoßfestigkeit | 3 m | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy A52, A52 5G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |