Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis RESIST Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8807600
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     050026
EAN/GTIN:
     3700992515434
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mobilis RESIST Pack - Hintere Abdeckung für Tablet - widerstandsfähig - TFP 4.0 - Schwarz - für Lenovo ThinkPad X1 Tablet (3rd Gen) 20KJ, 20KK
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
TFP 4.0
Widerstandsfähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Tragegurt
Handschlaufe, Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Stift-/Eingabestifthalter
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Kennzeichnung
MIL-STD 810G
Schutz
Schlagfest, fallfest
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
405 g
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Max. Höhe von Fallschutz
1.2 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad X1 Tablet (3rd Gen) 20KJ, 20KK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.