Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis PROTECH Hintere Abdeckung für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8807308
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     053007
EAN/GTIN:
     3700992521275
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Die verstärkten Schutzhüllen von PROTECH sind so konzipiert, dass sie Ihre Geräte im Falle eines Sturzes wirksam schützen. Es wurden mehrere Technologien mit unterschiedlichen Materialien entwickelt, um Stöße zu dämpfen, die Stoßwelle zu absorbieren und die Aufprallenergie zu zerstreuen. Dank der exklusiven Kombination verschiedener Schutzelemente ist PROTECH äußerst sturz- und fallfest und übertrifft die Anforderungen des Militärstandards MIL-STD 810G sogar um das 15-fache. Die flexiblen und leichten PROTECH-Taschen schmiegen sich wie eine zweite Haut um die zu schützenden Geräte und nehmen daher nur ein Minimum an Platz ein. Ausgestattet mit benutzerfreundlichem Zubehör und Trageoptionen (Umhängeband, Griffband, Stifthalter, Standfuß für Tablets) sind PROTECH Taschen für Tablets und Eingabeterminals die ideale Kombination, um Ihre Geräte sicher zu tragen und zu benutzen.
Mobilis PROTECH - Hintere Abdeckung für Tablet - 8" - für Samsung Galaxy Tab Active3
Weitere Informationen:
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Tragegurt
Handschlaufe, Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Stift-/Eingabestifthalter
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Kennzeichnung
MIL-STD 810G
Schutz
Fallschutz, Stoßschutz
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
20.3 cm (8")
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab Active3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.