Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis PROTECH Hintere Abdeckung für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8806997
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     053006
EAN/GTIN:
     3700992520742
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mobilis PROTECH - Hintere Abdeckung für Tablet - TFP 4.0 - 10.4" - für Samsung Galaxy Tab A7
Weitere Informationen:
Allgemein
Material
TFP 4.0
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Tragegurt
Handschlaufe, Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Stift-/Eingabestifthalter
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Kennzeichnung
MIL-STD 810G
Schutz
Schlagschutz, sturzresistent, Stoßschutz
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
26.4 cm (10.4")
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab A7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.