| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8806663 Herst.-Nr.: 054010 EAN/GTIN: 3700992518787 |
| |
|
| | |
| Mobilis PROTECH - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - TFP 4.0 - Schwarz - für Samsung Galaxy A51 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.9 cm | | Tiefe | 1.2 cm | | Höhe | 16.6 cm | | Gewicht | 28 g | | Farbe | Schwarz | | Material | TFP 4.0 | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | MIL-STD 810G | | Schutz | Schlagfest, Schlagschutz, fallfest | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 13 cm x 1.4 cm x 19 cm / 30 g | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Max. Höhe von Fallschutz | 1.2 m | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy A51 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |