Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis RESIST Hintere Abdeckung für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8806496
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     050040
EAN/GTIN:
     3700992519746
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Dieser Koffer wurde speziell für den intensiven Einsatz vor Ort entwickelt. Sie hält bis zu 1000 Stürze aus einer Höhe von 1,2 m aus, was 30 Mal höher ist als die Anforderungen des Militärstandards MIL-STD 810G. Sie verfügt über eine elastische Handschlaufe, einen Schultergurt und eine Stiftaufnahme, um Ergonomie und Tragbarkeit zu gewährleisten. Diese ergonomische Schutzhülle ACTIV ist speziell für den Schutz Ihres Samsung Galaxy Tab Active Pro konzipiert. Perfekt für den semi-mobilen Einsatz vor Ort oder sogar im Büro, wird es Ihnen ermöglichen, überall effizient zu arbeiten.
Mobilis RESIST - Hintere Abdeckung für Tablet - widerstandsfähig - TFP 4.0 - Schwarz - für Samsung Galaxy Tab Active Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
TFP 4.0
Widerstandsfähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Mitgeliefertes Zubehör
Schulterriemen, 4 Hängeringe
Tragegurt
Schultertragriemen, elastisches Band
Zusätzliche Fächer
Stift-/Eingabestifthalter
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Kennzeichnung
MIL-STD 810G
Schutz
Schlagschutz, vibrationsbeständig, Fallschutz, Stoßschutz
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
250 g
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Max. Höhe von Fallschutz
1.2 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab Active Pro
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.