| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8805889 Herst.-Nr.: 048022 EAN/GTIN: 3700992514529 |
| |
|
| | |
| Mobilis Origine - Flip-Hülle für Tablet - Kunstleder - Schwarz - 10.1" - für Samsung Galaxy Tab A (2019) (10.1 Zoll) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 17.8 cm | | Tiefe | 26.9 cm | | Höhe | 2.5 cm | | Gewicht | 446 g | | Farbe | Schwarz | | Material | Kunstleder | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Mitgeliefertes Zubehör | Bluetooth-Tastatur | | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | | Öffnungstyp | Seitlich | | Deckelmerkmale | Standfunktion | | Bildschirmgröße Kompatibilität | 25.7 cm (10.1") | | Abdeckungsart | Flip-Hülle | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy Tab A (2019) (10.1 Zoll) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |