Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martec FourSeasons Primo


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8803524
Hersteller:
     Martec
Herst.-Nr.:
     FSP1244WR
EAN/GTIN:
     9312375801344
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Martec FourSeasons Primo - Lüfter mit Licht - Deckenbefestigung - 120 cm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Deckenbefestigung
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lüfter mit Licht
Funktionen
Kühlend
Material
Stahl
Besondere Merkmale
Umschaltbarer Motor
Luftstromsteuerung
2-Weg-Luftrichtungssteuerung
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Umgebung
Innen
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung
Kennzeichnung
ISO 9001, SAA
Abmessungen und Gewicht
Breite
120 cm
Tiefe
120 cm
Höhe
36.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
60 W
Nennstrom
0.23 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Beleuchtung
Sockeltyp
E27
Unterstützte Glühbirnen Anzahl
2
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
120 cm
Klingen Material
Sperrholz
Klingenanz.
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 85,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,85*
€ 130,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,21*
€ 127,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,92*
€ 122,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,26*
€ 121,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,41*
€ 101,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.