Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Withings BPM Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8799774
Hersteller:
     Withings
Herst.-Nr.:
     WPM05-ALL-INTER
EAN/GTIN:
     3700546705984
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Drahtlos, mit nur einem Knopfdruck und der Schnellanzeige direkt am Gerät, misst BPM Connect auf unübertroffen einfache Weise Ihren Blutdruck medizinisch genau und dokumentiert alle Werte im Messverlauf. Dank der flexiblen Manschette ist das Gerät auch unterwegs immer an Ihrer Seite.
Withings BPM Connect - Blutdruckmessgerät - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blutdruckmessgerät - schnurlos
Kategorie
Gesundheitsüberwachung, persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Material
Kunststoff, Metall
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Micro-USB-Kabel
Kennzeichnung
FDA
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.5 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
250 g
Energieversorgung
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Batterielebensdauer
Bis zu 6 Monate
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Puls, systolischer Blutdruck, diastolischer Blutdruck
Smartphone-kompatibel
Ja
Blutdruckmessgeräte
Stil
Oberarm
Betrieb
Automatik
Manschettengröße
22- 42cm
Internet der Dinge (IoT)
Kommunikationstechnologie
Bluetooth, Wi-Fi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.