Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia BPM Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8799773
Hersteller:
     Withings
Herst.-Nr.:
     WPM04-ALL-INTER
EAN/GTIN:
     3700546705915
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Kontrollieren Sie Ihren Blutdruck und erkennen Sie zwei der häufigsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen in nur 90 Sekunden, eigenständig und bequem bei Ihnen zu Hause.
Nokia BPM Core - Blutdruckmessgerät - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blutdruckmessgerät - schnurlos
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Material
Kunststoff, rostfreier Stahl, Silikon, Stoff
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Micro-USB-Kabel
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
56 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
45 cm
Gewicht
430 g
Energieversorgung
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Batterielebensdauer
Bis zu 6 Monate
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
8 Resultate Speicher
Indikatoren
Systolischer Blutdruck, diastolischer Blutdruck
Smartphone-kompatibel
Ja
Blutdruckmessgeräte
Stil
Oberarm
Betrieb
Automatik
Manschettengröße
22- 42cm
Internet der Dinge (IoT)
Kommunikationstechnologie
Bluetooth, Wi-Fi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,81*
€ 306,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,89*
€ 297,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,33*
€ 296,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.