Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wallbox Eiffel Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8799309
Hersteller:
     Wallbox Chargers
Herst.-Nr.:
     PED-EIFBS-CPB1-DUAL
EAN/GTIN:
     8436575276489
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
wallbox Eiffel Basic - Befestigungskit (Sockel) - für Elektroauto-Ladestation - Doppelständer - Am Boden - für P/N: COVER-EIFBS-CPB1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
170.55 cm
Gewicht
25.5 kg
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung
Elektroauto-Ladestation
Montagekomponenten
Sockel
Oberfläche
Eloxiert
Platzierung/Montage
Am Boden
Umgebung
Außenbereich
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kennzeichnung
IK10
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: COVER-EIFBS-CPB1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,94*
€ 381,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,99*
€ 373,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,46*
€ 357,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,61*
€ 341,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,02*
€ 314,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.