Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wallbox Eiffel Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8799308
Hersteller:
     Wallbox Chargers
Herst.-Nr.:
     PED-EIFBS-CPB1-MONO
EAN/GTIN:
     8436575276472
Suchbegriffe:
D-Akku Ladegerät
Ladegerät D-Akku
Ladegerät Mono-Akku
Mono-Akku Ladegerät
wallbox Eiffel Basic - Befestigungskit (Sockel) - für Elektroauto-Ladestation - Am Boden - für P/N: COVER-EIFBS-CPB1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
170.55 cm
Gewicht
25.5 kg
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung
Elektroauto-Ladestation
Montagekomponenten
Sockel
Oberfläche
Eloxiert
Platzierung/Montage
Am Boden
Umgebung
Außenbereich
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kennzeichnung
IK10
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: COVER-EIFBS-CPB1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,84*
€ 361,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,88*
€ 350,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,61*
€ 291,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.