Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele Professional Performance PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Waschautomat Lotosweiß PWM508DVDLWMopStar80
Gewerbe-Waschautomat Lotosweiß PWM508DVDLWMopStar80
Artikel-Nr.:
     C1006-8796332
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11049770
EAN/GTIN:
     4002516093251
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Frontlader Waschmaschine
Gewerbe-Waschautomat
Gewerbe-Waschmaschine
Miele Professional Performance PWM 508 Mop Star 80 [EL DV] - Waschmaschine - Breite: 59.6 cm - Tiefe: 71.4 cm - Höhe: 85 cm - Frontlader - 73 Liter - 8 kg - 1400 rpm - Lotusweiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Waschmaschine - Frontlader
Merkmale
Automatische variable Kapazität
Durchschnittliche Zykluszeit
59 Minuten
Trommelfunktionen
Honeycomb-Trommel
Drehzahl
1400 rpm (Max)
Restfeuchtigkeit
52%
Stapelbar
Ja
Farbe außen
Lotusweiß
Ladekapazität
8 kg
Kapazität Wäschetrommel
73 Liter
Türöffnung Winkel
167 Grad
Türöffnung Durchmesser
30 cm
Türscharnier
Rechts
Aus dem Gleichgewicht Erkennung
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, WEEE, IPX4, Directive 2006/42/EG, VDE-EMC
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.6 cm
Tiefe
71.4 cm
Höhe
85 cm
Gewicht
101 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
4800 W
Spannung
400 V / 50 Hz
Stromverbrauch im Detail
4600 W beim Heizen
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
66 cm
Tiefe (Versand)
76.8 cm
Höhe (Versand)
94.4 cm
Gewicht (Versand)
105 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Restzeitanzeige, Waschfortschrittsanzeige
Timer-Einstellungsmerkmale
M Select Drehwahlschalter
Maximale programmierbare Startzeit durch Timer
96 Stunden
Lage der Regler
Frontpaneel
Automatische Temperaturkontrolle
Ja
Energie- und Wasserverbrauch
Energieverbrauch pro Waschgang
1.3 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
61 Liter
Wasseranschluss
Heiß & kalt
Gewichteter Energieverbrauch (Waschen)
Pro 100 Zyklen
Gewichteter Energieverbrauch (kompletter Zyklus)
Pro 100 Zyklen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.480,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.824,90*
€ 5.741,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.752,92*
€ 5.655,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.575,00*
€ 5.444,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.502,57*
€ 5.358,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.480,25*
€ 5.331,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.