Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidelberg Energy Control


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8793724
Hersteller:
     Heidelberg
Herst.-Nr.:
     00.779.2909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
Heidelberg Energy Control - EV-Ladestation - 11 kW - 16 A (IEC 62196 Type 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
38.6 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
29.5 cm
Gewicht
8 kg
Produkttyp
EV-Ladestation
Verschiedenes
Material
Edelstahl-Front
Kennzeichnung
IEC 61851-1
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
230-400 V (50 Hz)
Gestellte Leistung
11 kW
Merkmale
Überspannungsschutz, 3-phasig, RFID-Zugangskontrolle, 1-phasig, Schutzklasse I
Elektrischer Strom max.
16 A
Ausgabeanschlussstellen
IEC 62196 Type 2
Gehäuse-Schutzart
IP54/IK08
Länge Ausgangskabel
7.5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 806,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,56*
€ 1.097,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,29*
€ 1.085,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,49*
€ 1.041,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,81*
€ 1.008,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,14*
€ 959,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.