Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite 16-Port USB Charging Station with Syncing, 230V, 5V 40A (200W) USB Charger Output, 2U Rack-Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8791634
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U280-016-RMINT
EAN/GTIN:
     0037332193544
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Tripp Lite 16-Port USB Charging Station with Syncing, 230V, 5V 40A (200W) USB Charger Output, 2U Rack-Mount - Ladestation - 200 Watt - 40 A - 16 Ausgabeanschlussstellen (16 x 4-poliger USB Typ A) - Schwarz - Großbritannien
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.9 cm
Tiefe
30.2 cm
Höhe
8.66 cm
Gewicht
4.58 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Ladestation
Lokalisierung
Großbritannien
Entwickelt für
Telefon, tragbares Abspielgerät, Tablet, Mobiltelefon, Spieler
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Stromkabel - 3.05 m
Kennzeichnung
NOM, IEC 60950, FCC, RoHS, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, UL 60950-1:2007
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
200 Watt
Merkmale
Rack-Einbau
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
40 A
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 16: 16 x 4-poliger USB Typ A
Details zum Leistungsgerät
16 x 4-polig USB-Typ A - 5 V - 2.4 A
Menge Eingangsstecker
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,34*
€ 456,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,83*
€ 450,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,26*
€ 432,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,50*
€ 420,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,29*
€ 390,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
CS16USB
ab € 1.122,57*
Zubehör
Tripp Lite
CSCXB36AC
ab € 1.233,81*
Zubehör
Tripp Lite
CSCXS36AC
ab € 1.294,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.