Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Halter für Handy, Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8787933
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     AA0154
EAN/GTIN:
     4052792065756
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
LogiLink - Halter für Handy, Tablet - tiltable, rotatable and swiveling - 4.7" - 12.9"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32 cm
Höhe
32 cm
Gewicht
6.1 kg
Produkttyp
Halter
Länge
136.5 cm
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminium
Paketinhalt
Bodenstativ, Schraubenpaket
Anpassungen
Neigung, schwenken, Drehung
Bestimmt für
Handy, Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
4.7" - 12.9"
Rotation
360°
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.