Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4530140 Herst.-Nr.: A2145G11 EAN/GTIN: 0194644098551 |
| |
|
| | |
| Anker 736 (Nano II) - Netzteil - 100 Watt - 2.1 A - IQ 3.0 - 3 Ausgabeanschlussstellen (USB, 2 x USB-C) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.7 cm | | Tiefe | 3.15 cm | | Höhe | 5.7 cm | | Gewicht | 206 g | | Produkttyp | Netzteil | | Entwickelt für | Tablet, Mobiltelefon | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, RoHS, cTUVus, REACH, CEC, ERP, CP65, NRCAN, DOE | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) | | Gestellte Leistung | 100 Watt | | Merkmale | Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Reset-Schutz, GaN II Technology | | Elektrischer Strom max. | 2.1 A | | Eingangsanschlüsse | Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) | | Ausgabeanschlussstellen | Gesamt 3: 4-polig USB Typ A, 2 x 24-polig USB-C | | Schnellladetechnologie | Anker PowerIQ 3.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil anker, iphone netzteil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 57,21* | € 74,51* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 63,66* | € 82,63* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 63,67* | € 82,65* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 66,23* | € 86,03* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 104,85* | € 133,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|