Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Panorama Antennas BS[G]M-6-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8784763
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     BSM-6-60-5NP
EAN/GTIN:
     5055416068903
Die BS[G]M-6-60 Antenne ist eine MiMo omnidirektionale Breitbandantenne für 4G/5G Geräte. Sie deckt 617-960/1427-6000MHz ab und ist für die externe oder interne Installation geeignet. Die Montagehalterung ermöglicht eine einfache Wandmontage mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln sowie eine Mast-/Schienenmontage mit den mitgelieferten Klemmen. Das omnidirektionale Strahlungsdiagramm ermöglicht eine einfache Platzierung der Antenne in einer erhöhten Position, ohne dass eine Richtungsausrichtung erforderlich ist. Der Typ BSGM wird mit einem integrierten GPS/GNSS-Modul mit 26 dB LNA-Verstärkung und fortschrittlicher Filterung zur Rauschunterdrückung geliefert. Diese Antenne ist eine ideale Lösung für den IoT-Einsatz in industriellen und häuslichen Umgebungen für Mobilfunkmodems/-router und Machine-to-Machine (M2M)-Anwendungen für drahtlose Verbindungen. Das wetter- und korrosionsbeständige Design macht die Antenne auch für bestimmte Anwendungen auf See und an der Küste geeignet.
Panorama Antennas BS[G]M-6-60 - Antenne - Radom - Mobiltelefon - 5 dBi (für 4,9 - 6,0 GHz), 3 dBi (für 617 - 960 MHz), 6 dBi (für 1,427 - 2,7 GHz), 5 dBi (für 3,4 - 4,2 GHz) - ungerichtet - Wandmontage möglich, Mast, Schienenmontage, Schalttafeleinbau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Radom
Breite
8.6 cm
Tiefe
8.6 cm
Höhe
54 cm
Farbe
Weiß, Natural
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Rostfreier Stahl, Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Bestimmt für
Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Wandmontage möglich, Mast, Schienenmontage, Schalttafeleinbau
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Antennenkabel - 5 m
Antenne
Kompatibilität
2G, 3G, 4G, 5G
Funktionen
IP67, vertikale Polarisierung, VSWR < 2.5:1, 2x2 MiMo
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
4.9 - 6 GHz, 617 - 960 MHz, 3.4 - 4.2 GHz, 1427 - 6000 MHz, 1427 - 2700 MHz
Max. Leistung
10 Watt
Antennengewinn
5 dBi (für 4,9 - 6,0 GHz), 3 dBi (für 617 - 960 MHz), 6 dBi (für 1,427 - 2,7 GHz), 5 dBi (für 3,4 - 4,2 GHz)
Geleisteter Anschluss
Art
Antenne - N-Anschluss (männlich)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.