Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP 377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8784462
Hersteller:
     Gold Peak
Herst.-Nr.:
     040UP377C1
EAN/GTIN:
     4891199111808
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
GP 377 - Batterie SR66 - Silberoxid - 25 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.26 cm
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
0.68 cm
Batterie
Typ
SR66
Technologie
Silberoxid
Kapazität
25 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.55 V
Merkmale
Quecksilberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.