Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Point jet nozzle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8783005
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.644-125.0
EAN/GTIN:
     4054278552712
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Rotordüse Hochdruckreiniger
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Kärcher - Point jet nozzle - für Hochdruckreiniger - für Kärcher OC 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Point jet nozzle
Für
Hochdruckreiniger
Abmessungen und Gewicht
Breite
27 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
27 cm
Gewicht
10 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
20 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kärcher OC 3, OC 3 + Adventure, OC 3 + BIKE, OC 3 + Pet, OC 3 Adventure Box, OC 3 Bike Box, OC 3 PET BOX, OC 3 Plus
Weitere Suchbegriffe: dreckfräse kärcher, dreckfräse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.