Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eglo TRINIDAD Lüfter mit Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8781377
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     35084
EAN/GTIN:
     9002759350840
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
eglo deckenventilator
Der Deckenventilator TRINIDAD mit LED Beleuchtung ist aus Metall und vier Flügeln aus MDF gefertigt. Die integrierten LEDs unter der Acryl-Abdeckung spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen und sind über die mitgelieferte Fernbedienung steuerbar sowie in drei Stufen dimmbar. Sie haben die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht. Die Fernbedienung bietet zudem die Möglichkeit weitere Komfortfunktionen auszuwählen: 3 verschiedene Geschwindigkeitsstufen, Timer und das Wechseln zwischen Sommer- und Winter-Betrieb. Dank der umkehrbaren Drehrichtung (Sommer- und Winter-Betrieb) ist der Ventilator das ganze Jahr über einsetzbar und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Der Deckenventilator im zeitlosen Design besitzt einen verbauten AC Motor und hat ein Serviceverhältnis von 3,64 (m3/min)/W. Der Deckenventilator ist durch seinen Durchmesser von 122 cm hervorragend für Räume mit einer Größe von 20-27 qm geeignet. Auch die Montage an schrägen Decken bis zu einem Winkel von 13° ist möglich.
Eglo TRINIDAD - Lüfter mit Licht - Deckenbefestigung - 122 cm - White Matt/Milky
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Deckenbefestigung
Farbe
White Matt/Milky
Produkttyp
Lüfter mit Licht
Funktionen
Kühlend
Material
Stahl, Acryl
Luftmenge
10085 m3/h
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung
Kennzeichnung
IP20
Abmessungen und Gewicht
Breite
122 cm
Tiefe
122 cm
Höhe
32.6 cm
Gewicht
6.37 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Überdachung - 13 cm - 13 cm - 5 cm ¦ Motorgehäuse - 15.3 cm - 15.3 cm - 1.5 cm
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Stromverbrauch im Detail
55 W Motor, 46,2 W am Lüfter
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
56.6 cm
Tiefe (Versand)
25.5 cm
Höhe (Versand)
26.2 cm
Gewicht (Versand)
7.264 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
8 Std.
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Power Level
52 dB
Beleuchtung
Dimmbar
Ja
Unterstützte Glühbirnen Anzahl
1
Unterstützte Glühbirnenleistung
20 W (LED)
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
122 cm
Drehzahl
225 rpm
Klingen Farbe
Weiß
Umdrehbare Klingen
Ja
Klingen Material
MDF
Klingenanz.
4
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,07*
€ 255,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.