| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8774351 Herst.-Nr.: 77-86838 EAN/GTIN: 0840104265871 |
| |
|
| | |
| OtterBox Alpha Flex - Bildschirmschutz für Handy - antimikrobiell - Folie - klar - für Samsung Galaxy S22 Ultra Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.03 cm | | Höhe | 15.17 cm | | Farbe | Klar | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Folie | | Produktmaterial | Polyethylenterephthalat (PET), Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | | Paketinhalt | Bildschirmschutz, Installationswerkzeuge | | Schutz | Kratzfest, bruchsicher, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, antimikrobiell, Blaulichtreduzierung | | Dicke | 0.3 mm | | Verpackungsart | Retail | | Bestimmt für | Handy | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, otterbox displayfolie, samsung smartphone displayschutzfolie |
| | |
| |