Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amplicomms BigTel 1580 Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8773824
Hersteller:
     Audioline
Herst.-Nr.:
     ATL1423372
EAN/GTIN:
     3700601423372
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Amplicomms BigTel 1580 Combo von Audioline wurde entwickelt, um die Kommunikation für Personen zu verbessern, die zusätzliche Unterstützung benötigen. Mit einer Aufzeichnungskapazität von 60 Minuten auf dem Anrufbeantworter können Nutzer sicherstellen, dass keine wichtigen Nachrichten verpasst werden. Das Gerät ist mit einem wiederaufladbaren Nickel-Metallhydrid-Akku ausgestattet, der bis zu 600 Minuten Gesprächszeit und bis zu 100 Stunden Standby-Betrieb bietet und somit eine zuverlässige Wahl für den täglichen Gebrauch darstellt. Das Telefon ist mit einem gut ablesbaren LCD-Display ausgestattet, das auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut lesbar ist und über eine Hintergrundbeleuchtung verfügt. Mit Anschlussmöglichkeiten für bis zu vier Mobilteile ermöglicht es eine vielseitige Kommunikation in verschiedenen Räumen. Zu den praktischen Funktionen gehören außerdem zehn Klingeltöne, eine Freisprecheinrichtung und eine visuelle Klingelanzeige, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer nach Komfort und Bequemlichkeit gerecht werden.
Amplicomms BigTel 1580 Combo - Mit Schnur/schnurlos - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - DECT - Schwarz + zusätzliches Handset
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mit Schnur/schnurlos Anrufbeantworter
Anzahl zusätzlicher Handsets
1
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
RJ-11
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 100 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 600 Min.
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.2 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
18.2 cm
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle
Telefonhörer, Gerät
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Memo-Funktion, Anrufsperr-Taste, 3 Direktrufnummern mit Namenskarten
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
5 Stufen
Klingelzeichen
10
Max. unterstützte Hörer
4
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige für eingehenden Anruf
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Smart Call Block
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
50
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
3
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
8.5 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
751 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.2 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
17.7 cm
Gewicht
165 g
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
60 Min.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 69,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.