Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-PS906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-PS906T Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Gelb
Samsung EF-PS906T Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Gelb
Artikel-Nr.:
     C1006-8772371
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PS906TYEGWW
EAN/GTIN:
     8806092992535
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung EF-PS906 - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - buttergelb - für Galaxy S22+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.91 cm
Tiefe
1.11 cm
Höhe
10.67 cm
Gewicht
28 g
Farbe
Buttergelb
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S22+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.