Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-PS906 Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-PS906T Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Schwarz
Samsung EF-PS906T Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Schwarz
Samsung EF-PS906T Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8772342
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PS906TBEGWW
EAN/GTIN:
     8806092992580
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung EF-PS906 - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Schwarz - für Galaxy S22+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.91 cm
Tiefe
1.11 cm
Höhe
10.67 cm
Gewicht
28 g
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S22+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.