Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8769887
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR1KSG30
EAN/GTIN:
     5704174461494
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Teltonika - Antenne - Navigation - 2 dBi - Klebemontage - für Teltonika RUT956
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Navigation
Platzierung / Montage der Antenne
Klebemontage
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 3 m
Antenne
Kompatibilität
GNSS
Funktionen
Rechtsdrehende Polarisation (RHCP), VSWR < 1.5
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1.57542 - 1.602 GHz
Antennengewinn
2 dBi
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Teltonika RUT956
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA (männlich)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.