Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio FN-114202 Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8769810
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     FN-114202
EAN/GTIN:
     7350034659785
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator
Emerio FN-114202 - Lüfter - Tisch, zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch, zum Aufstellen
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
3588.6 m3/h
Luftstromsteuerung
Horizontaler Schwenk
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE, Directive 2009/125/EC, Directive 206/2012/EU, EN 50564:2011, IEC 60879:1986, EN 60704-1:2010, 2012/19/EU, EN 60704-2-7:2007
Energieversorgung
Stromverbrauch
35 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
52.7 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.