Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EMW 13185 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8767198
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EMW 13185 E
EAN/GTIN:
     5906006031473
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Amica EMW 13185 E - Mikrowellenofen mit Grill - eingebaut - 20 Liter - 700 W - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Mikrowellenofen mit Grill
Merkmale
Links angeschlagene Tür
Grill-Leistung
900 W
Mikrowellenkapazität
20 Liter
Drehtellerdurchmesser
24.5 cm
Max. Mikrowellenleistung
700 W
Mikrowellen-Kochprogramme
9 automatische Kochfunktionen, Grill, Schnellstart, Abtauen mit Gewichtsvorwahl, Grill und Mikrowellen, Abtaufunktion
Drehteller
Ja
Herausnehmbarer Drehteller
Ja
Garraumbeschichtung
Rostfreier Edelstahl
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
ChildLock
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Befestigungsrahmen ¦ Grillrost
Kennzeichnung
Directive 2009/125/EC, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.5 cm
Tiefe
32 cm
Höhe
39 cm
Gewicht
12.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1200 W
Kabellänge
1 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
65 cm
Tiefe (Versand)
44.5 cm
Höhe (Versand)
40.4 cm
Gewicht (Versand)
16.2 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Elektronisch
Anz. Leistungsstufen
6
Timer-Einstellungen
95-Min-Timer
Steuerelemente
Drucktaster, Drehrad
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
32 cm
Mindesthöhe
36.5 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.