Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Energy Batterie 2 x 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1604-187299
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04122229412
EAN/GTIN:
     4008496673124
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Gerade im Alltag verlässt man sich auf die ganz einfachen Geräte. Die Wanduhr, auf die Sie jeden Morgen schauen, um garantiert pünktlich zu sein, oder das Radio, das Ihnen hilft, sich auf den Tag einzustimmen. Das VARTA Energy Sortiment bietet die beste Energie für Geräte mit geringem Stromverbrauch. Mit zuverlässiger Leistung in jeder Minute des Tages stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Und das Beste daran: Sie sind günstig und bieten Ihnen ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Varta Energy - Batterie 2 x 9V - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.85 cm
Gewicht
46 g
Produkttyp
Batterie
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Batterie
Typ
9V
Technologie
Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
70
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,83*
€ 2,75*
2 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 2,86*
2 Tage
14
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,166*
€ 3,236*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,53*
€ 3,74*
6 Tage
14
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,20*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.