Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell PROCELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-SO-69394
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     123595
EAN/GTIN:
     5000394123595
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Procell Alkaline AAA Industriebatterien wurden für höchste Performance in Profi-Geräten entwickelt, darunter Security Keypads, Fernbedienungen oder Blutzuckermessgeräte.
Duracell PROCELL - Batterie 10 x AAA / LR03 - Alkalisch - 1255 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5.05 cm
Gewicht
11.6 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.45 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, IEC 60086-5
Batterie
Typ
AAA / LR03
Technologie
Alkalisch
Kapazität
1255 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
10
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
3730
10
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,95*
€ 1,38*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,53*
€ 5,26*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 4,32*
€ 6,65*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 67,65*
€ 86,66*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.