Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-63621 Herst.-Nr.: 122895 EAN/GTIN: 5000394122895 |
| |
|
| | |
| Procell Alkaline AA Industriebatterien wurden für höchste Performance in Profi-Geräten entwickelt, darunter Rauch-/Kohlenmonoxidmelder, Security Keypads, Fernbedienungen, Funkmäuse, Funktastaturen, Bewegungssensoren oder Spülventile. Duracell PROCELL - Batterie 10 x AA / LR6 - Alkalisch - 3016 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 5.05 cm | | Gewicht | 24 g | | Produkttyp | Batterie | | Durchmesser | 1.45 cm | Batterie | Typ | AA / LR6 | | Technologie | Alkalisch | | Kapazität | 3016 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | | Mitgelieferte Anzahl | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 10,00* | € 14,69* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 63,97* | € 81,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|