Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 612dt Schnurloses Digitaltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     C1006-8750736
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50008368
EAN/GTIN:
     7109806196962
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Mitel 612dt - Schnurloses Digitaltelefon - DECT\GAP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Digitaltelefon
Schutz
Antimikrobiell
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
Bis zu 120 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 720 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
176 x 220 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Tschechisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, integrierter Kalender, OTA-Upgrade (Over the Air)
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
73
Beleuchtete Tastatur
Ja
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anz. programmierbare Tasten
7
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Speicher für Anruferkennung
30 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.9 cm
Tiefe
2.25 cm
Höhe
13.5 cm
Gewicht
127 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.