| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8749859 Herst.-Nr.: Vesta 8210 BP EAN/GTIN: 4719856245690 |
| |
|
| | |
| Vanguard Vesta Compact - Fernglas 8 x 21 - wasserfest - Dachkant - Black Pearl Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 10.6 cm | | Gewicht | 193 g | | Farbe | Black Pearl | | Länge | 9.4 cm | | Gehäusematerial | Aluminium | | Optisches System | Fernglas | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Tragetasche | Tasche | | Tragegurt | Halsriemen | | Zubehör im Lieferumfang | Reinigungstuch, Tragriemen (Handgelenk), Fernglasschutzkappen | Optisches System | Fokuseinstellung | Manuell | | Funktionen | Sucher mit Gummirand | | Vergrößerung | 8 x | | Max. Sichtwinkel | 7.1 Grad | | Objektivdurchmesser | 21 mm | | Besondere Funktionen | Wasserfest | | Prismensystem | Dachkant | | Exit Pupil | 2.6 mm | | Fokussystem | Zentraler Fokus | | Sichtweite | 124 m / 1000 m |
|
| | |
| | | |
| |