Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-QW11-00W Herst.-Nr.: PLP1-M-2-3-9-002 EAN/GTIN: 8436575277219 |
| |
|
| | |
| Wallbox Pulsar Plus - EV-Ladestation - 11 kW - 16 A (IEC 62196 Type 2) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 16.3 cm | | Tiefe | 8.2 cm | | Höhe | 16.6 cm | | Gewicht | 1 kg | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | EV-Ladestation | Verschiedenes | Kennzeichnung | IP54, LVD 2014/35/EU, BS 7671, IEC 61851-1, EMCD 2014/30/EU, IEC 61851-21-2, IK08, IEC 62196-2 | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | 400 V (50 - 60 Hz) | | Gestellte Leistung | 11 kW | | Merkmale | Geeignet für Wandmontage, Spannungserkennung, 3-phasig, DC-Leckschutz | | Elektrischer Strom max. | 16 A | | Ausgabeanschlussstellen | IEC 62196 Type 2 | | Länge Ausgangskabel | 7 m | Internet der Dinge (IoT) | Kommunikationstechnologie | Bluetooth, Wi-Fi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 631,52* | € 718,85* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 661,97* | € 756,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 662,13* | € 756,03* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 795,61* | € 893,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|