Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent Enterprise ALE-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8724744
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3MK27013AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Telefonate, die Sie mit Kunden und Mitarbeitern führen, sind nicht selten eine besonders wichtige Form der Kommunikation. Verbessern Sie Ihre geschäftliche und betriebliche Leistung mit ALE DeskPhones. Die Telefone bieten überragende Klangqualität für beste Kommunikation. Das innovative, individuell anpassbare Design erfüllt alle Ihre Anforderungen als Nutzer, und das umfangreiche Funktionsspektrum lässt keine Wünsche an die Unternehmenskommunikation offen. Dank des großen Bildschirms und vielfältigen Zubehörs lassen sich Anrufe im Homeoffice genauso einfach abwickeln wie im Büro.
Alcatel-Lucent Enterprise ALE-2 - VoIP-Telefon - fünfwegig Anruffunktion - SIP v2, SRTP - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen
OmniPCX Enterprise, OXO Connect, OXO Connect Evolution, Rainbow Hub by Alcatel-Lucent Enterprise, Rainbow Office powered by RingCentral, ALE Easy Deployment Server (EDS), ALE Easy Provisioning Server (EPS)
Gehäusefarbe
Grau
Verschiedenes
Verbindungen
USB Type-C ¦ Handset-Stecker / RJ-9 ¦ Tastatur / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage / Aufstellbar
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Stromversorgung
Stromverbrauch
1 W (PoE) (Ruhezustand), 2 W (PoE)
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung
132 x 64 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Wahlwiederholung, stumm, automatische Anrufbeantwortung, Do Not Disturb (DND), Anruf fortsetzen
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Konferenzfähig
Fünfwegig
Anrufservices
Voice Mail, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
21.4 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
19.1 cm
Gewicht
795 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TFTP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, IEEE 802.1ab
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711u, iLBC, Opus-NB, Opus-WB, G.711a-law
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP v2, SRTP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC)
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS, EAP-TLS, TLS 1.2, SRTP
Netzwerkmerkmale
Class 1 PoE, OpenVPN
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,31*
€ 247,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,50*
€ 239,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.