Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF 2 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES673184-BULK Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Schwarz
eSTUFF ES673184-BULK Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8719434
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES673184-BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
eSTUFF - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Silikon - Schwarz - für Samsung Galaxy A32
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
90 g
Farbe
Schwarz
Material
Silikon
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
6.9 cm x 0.9 cm x 14 cm / 100 g
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A32
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.