Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

innovaphone IP73 Schnurloses VoIP-Telefon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8708241
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     50-00073-001
EAN/GTIN:
     4260048180911
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das WLAN-Telefon IP73 ist für den Einsatz in Büroumgebungen bestimmt. Es kann als eigenständige Durchwahl an der innovaphone PBX betrieben werden oder zusätzlich zum Tischtelefon mit der gleichen Durchwahl betrieben werden. Die WLAN-Verbindung ermöglicht dem Teilnehmer eine Mobilität bis über 100 Meter von der Basisstation entfernt. Zudem unterstützt das WLAN-Telefon Bluetooth 5.0 - für noch mehr (Bewegungs-)Freiheit beim Telefonieren! Das innovaphone IP73 WLAN-Handset kann in allen IEEE-802.11a/b/g/n-Netzen betrieben werden. Mit der vollen Unterstützung des IEEE-802.11n-Standards bietet das IP73 einen höheren Durchsatz und eine verbesserte Reichweite ohne dabei die Netzkapazität negativ zu beeinflussen. Durch die volle Unterstützung des SIP Protokolls ist das Telefon immer kompatibel zur innovaphone PBX und unterstützt die standardisierten Leistungsmerkmale.
innovaphone IP73 - Schnurloses VoIP-Telefon - IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0 - SIP v2, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP, SDES, DTLS, ICE - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Schutz
IP44, IEC 60529
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Ladezeit
4 Stunde(n)
Standby-Zeit
100 Std.
Gesprächszeit
600 Min.
Anzeige
Typ
Farbe
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Stumm, automatische Anrufbeantwortung
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
8 Stufen
Klingelzeichen
14
Anz. programmierbare Tasten
9
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
25
Kapazität des Telefonbuchs
250 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.2 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
13.7 cm
Gewicht
135 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
STUN
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.722, G.729, G.729a, G.729ab, G.729b, Opus, G.711a-law, G.711µ-law
Servicequalität
WMM for QoS, TSPEC-based CAC
IP-Adressenzuweisung
DHCP
VoIP-Protokolle
SIP v2, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP, SDES, DTLS, ICE
Sicherheit
WPA, TKIP, WPA2-PSK, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, AES-CCMP
Netzwerkmerkmale
TURN over UDP, TURN over TCP
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 339,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 399,23*
€ 475,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 393,43*
€ 468,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 367,29*
€ 437,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 358,75*
€ 426,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 339,72*
€ 404,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.