Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elmeg DECT160 Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8703175
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40823483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Das elmeg DECT160 ist eine kompakte, skalierbare DECT-IP-Basisstation, die in die bintec elmeg Systeme integriert ist und kleinen bis mittleren Unternehmen den Anschluss von bis zu 20 Mobilteilen (D131, D151R oder D141) ermöglicht. Jeder Anruf über das DECT160 kann nach SRTP- und TLS-Standards verschlüsselt werden und sichert so Ihre Privatsphäre. Sicherheitsfunktionen umfassen SRTP/TLS, LDAP(S) und HTTPS.
elmeg DECT160 - Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon - DECT\GAP - SIP, SIPS
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungskit, Netzadapter
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eco-Modus, Support von bis zu 3 Transmittern, bis zu 8 gleichzeitige Anrufe
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Max. unterstützte Hörer
20
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
11 cm
Tiefe
4.2 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
220 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, HTTP, HTTPS, RTP, SNTP, STUN
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.722, G.729, G.711A/µ
Servicequalität
Differentiated Services (DiffServ)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIPS
Sicherheit
TLS
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.