Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher G 180 Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8696106
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.642-889.0
EAN/GTIN:
     4039784664999
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher zubehör
Länger, komfortabler und ergonomischer: 13 Zentimeter mehr machen bei der Pistole G 180 Q mit Quick Connect den Unterschied - und die Hochdruckreinigung angenehmer als je zuvor. Ideal auch als Ersatzpistole für alle Kärcher Hochdruckreiniger K 2 bis K 7 mit Quick Connect-Anschluss ohne Full Control.
Kärcher G 180 Q - Ersatzpistole - für Hochdruckreiniger - für Kärcher G 7.180, K 2, K 4, K 5, K 7
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Ersatzpistole
Für
Hochdruckreiniger
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.3 cm
Tiefe
55.1 cm
Höhe
18.8 cm
Gewicht
0.44 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
0.51 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kärcher G 7.180, K 2 Compact, K 2 Compact Car & Home, K 2 Compact Home, K 2 Full Control Home, K 2 Premium Full Control, K 4 Compact, K 4 Compact Car, K 4 Compact Home, K 4 Silent Edition Home, K 5 Compact, K 5 Compact Home, K 7 Compact, K 7 Compact HOME
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.