Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Fold Clear"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8695878
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216464
EAN/GTIN:
     4047443462213
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mit diesem Tablet-Case bekommt Ihr Tablet nicht nur einen Rundumschutz, sondern zusätzlich einen schicken Business-Look. Praktisch ist die Hülle mit Standfunktion für bequemes Arbeiten obendrein.
Hama "Fold Clear" - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan - Rot - 11" - für Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
225 g
Farbe
Rot
Material
Polyurethan
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
27.9 cm (11")
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,19*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,24*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 9,01*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 18,79*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 17,16*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 19,90*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,17*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,12*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,21*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 17,40*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,47*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,83*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,36*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,35*
Ähnlich
Hama
00217201
ab € 17,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.