Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elmeg D132 Schnurloses Erweiterungshandgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8692132
Hersteller:
     Teldat
Herst.-Nr.:
     5530000360
EAN/GTIN:
     4044763011190
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das D132 Mobilteil ist für den Arbeitsalltag wie gemacht. Das große beleuchtete 2,4" TFT Farbdisplay verbunden mit einer hervorragenden Akkulaufzeit macht das D132 zum perfekten Alltagsbegleiter. Die Freisprechfunktion erlaubt es Ihnen, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen und Telefonkonferenzen durchzuführen. Dank der 3,5 mm Klinkenbuchse und Bluetooth-Funktion, können Sie auf eine Vielzahl kabelgebundener oder drahtloser Headsets zurückgreifen. Dies gibt Ihnen in Verbindung mit der extrem guten Klang-Qualität der Freisprechfunktion die nötige Bewegungsfreiheit im Büro. Das große, farbige Display ermöglicht zusammen mit der Icon-basierten Oberfläche eine einfache Bedienung der elmeg Telefonie Systemfunktionen und bietet Ihnen eine Reihe von komfortablen Extras. Neben dem globalen Telefonbuch zur Wahlhilfe und Rufsignalisierung sowie dem Signalisieren von Sprachnachrichten am Mobilteil kann das Voicemail-System per Tastendruck angesprochen werden. Das Mobilteil selbst zeichnet sich zusätzlich durch lokale Kontaktlisten von bis zu 500 Einträgen aus. Weitere Highlights sind die Zuweisung von Nummern an eine einzelne Taste, die Programmierung von Terminen, Geburtstagen Ihrer Kunden oder der Familie. Der Ruf aus Modus verhindert paralleles Klingeln mit dem Tischtelefon, solange sich Ihr D132 in der Ladeschale befindet. Vibrationsalarm schütz Sie vor Störungen in Meetings. Eine PIN gesicherte Tastensperre sorgt für optimale Sicherheit. Bei Bedarf können Sie sich auch den Eingang von E-Mails signalisieren lassen. Anruferlisten und Wahlwiederholung der letzten 20 Rufe sind selbstverständlich. Mit 320 Stunden Standby und 13 Stunden Sprechzeit sind Sie jederzeit mobil, egal ob zu Hause oder im Büro. Das Mobilteil ist optimiert für den Einsatz an allen professionellen elmeg DECT Systemen. Automatisches Handover beim Übergang von einer Funkzelle zur anderen ist ein fester Bestandteil des Systems und sichert permanente Erreichbarkeit sowie maximale Freiheit beim Telefonieren zu.
elmeg D132 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP - Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusefarbe
Anthrazit
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Schutz
Kratzfest, IP40, staubdicht
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm ¦ Micro-USB
Zubehör im Lieferumfang
Ladestation
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Standby-Zeit
Bis zu 320 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 780 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, integrierter Kalender, automatische Wiederwahl, SUOTA, Bildschirmschoner
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
32
Beleuchtete Tastatur
Ja
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Speicher für Anruferkennung
20 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
500 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.9 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
15.1 cm
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.722
Abmessungen & Gewicht (Netzteil)
Breite
8.1 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
4 cm
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, bintec elmeg dect, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.