Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion LDDW32i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8677485
Hersteller:
     Roadstar
Herst.-Nr.:
     LDDW32i
EAN/GTIN:
     4260035678995
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Reflexion LDDW32i - 81.3 cm (32") Diagonalklasse LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - mit integrierter DVD-Player - Smart TV - 1080p 1920 x 1080
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
73.028 cm
Tiefe
9.4 cm
Höhe
43.074 cm
Gewicht
5 kg
Produkttyp
LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV
Abmessung
Ohne Fuß
Modi
Hotelmodus
Kombiniert mit
Integrierter DVD-Player
Videoschnittstelle
Composite, HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
2 Anschlüsse
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Diagonale Klasse
81.3 cm (32")
TV-Tuner vorhanden
Ja
Stromverbrauch (max.)
60 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
32 kWh/1.000 h
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, DVB-T-Antenne
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - Pkw
Eingangsspannung
AC 240 / DC 12/24 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - 5 Watt
Ausgangsleistung/gesamt
10 Watt
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
2 x HDMI ¦ Composite-Video-/Audio-Eingang ¦ Kopfhörer ¦ 2 x USB ¦ Kopfhörer ¦ Digitaler Audio-Ausgang (koaxial) ¦ LAN
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
DVD
Typ
DVD-Player
Funktionen
Wiedergabe von JPEG-Fotos, MP3-Wiedergabe
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Teletext-Speicher
1000 Seiten
Elektronisches Programmverzeichnis
Digital EPG
TV-Tuner
Empfangssystem
PAL-L, SECAM-I, SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K
Analog TV-Tuner
NTSC, PAL
Bedingter Zugriff
Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz
Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität
Wi-Fi, LAN
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 73.028 cm x 9.4 cm x 43.074 cm x 5 kg ¦ Bildschirm mit Fuß - 73.028 cm x 18.206 cm x 48.271 cm
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Tuner
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
MPEG-Profile und -Stufen
HEVC/H.265
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
80 cm
Tiefe (Versand)
14.2 cm
Höhe (Versand)
52 cm
Gewicht (Versand)
7.5 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm
Standfuß
Enthalten
Standfußdesign
Tabletop
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
220 cd/m²
Kontrastverhältnis
3000:1
Anzeigeformat
1080p
Reaktionszeit
8 ms
Auflösung
1920 x 1080
Blickwinkel
178 Grad
Sprache des Anzeigemenüs
Englisch, Deutsch, Französisch
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
LCD Hintergrundlicht-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Framerate & Enhancement-Technologie
60 Hz Refresh Rate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,07*
€ 447,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,31*
€ 444,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 368,85*
€ 438,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,94*
€ 422,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,70*
€ 406,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,28*
€ 376,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.